LEDVANCE SPA - LDVOT1101A42DIMLTP OT 110/120-277/1A4 2DIMLT2 P UNV1 OSRAM - OT1101A42DIMLTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 35...85 V
Ausgangsleistung - 110...110 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 600...1400 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
20 ST
EAN
4052899253438
Artikelnummer
LDVOT1101A42DIMLTP
Herstellernummer
OT1101A42DIMLTP
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
35...85 V
Ausgangsleistung:
110...110 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
600...1400 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP64
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
38 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
68 mm
Länge:
168 mm
Dimmung 0-10 V:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




