Startseite

LEDVANCE SPA - LDVOT2024 OT 20/220-240/24 UNV1 OSRAM - OT2024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300618111

Artikelnummer

LDVOT2024

Herstellernummer

OT2024

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Dimmung DALI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

35 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

50 mm

Länge:

109 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatori CV 24 V. Vantaggi prodotto: Versatilità d'uso grazie all'intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Efficienza e affidabilità superiori. Flusso luminoso costante per temperature molto alte e molto basse, grazie alla funzione Smart Power Supply. Aree applicative: Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor. Applicazioni esterne soltanto in impianti adatti. Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti.