LEDVANCE SPA - LDVOTIDA35400DLT2L OTI DALI 35/220-240/400D LT2L UNV1 OSRAM - OTIDA35400DLT2L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 54...240 V
Ausgangsleistung - 4...38 W
Dimmung DALI - ja
Ausgangsstrom - 75...400 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
20 ST
EAN
4052899494220
Artikelnummer
LDVOTIDA35400DLT2L
Herstellernummer
OTIDA35400DLT2L
Hersteller
LDV
Ausgangsspannung:
54...240 V
Ausgangsleistung:
4...38 W
Dimmung DALI:
ja
Ausgangsstrom:
75...400 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
21 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
280 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



