Startseite

LEDVANCE SPA - LDVOTIDA60550DLT2L OTI DALI 60/220-240/550D LT2L UNV1 OSRAM - OTIDA60550DLT2L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 54...240 V

  • Ausgangsleistung - 6.4...60 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 120...550 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4052899188662

Artikelnummer

LDVOTIDA60550DLT2L

Herstellernummer

OTIDA60550DLT2L

Hersteller

LDV

Ausgangsspannung:

54...240 V

Ausgangsleistung:

6.4...60 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

120...550 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

21 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

280 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Corrente costante – Interni. Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Versioni SELV e non isolate disponibili. Vantaggi prodotto: Versatile alimentatore DALI con finestra operativa fino a 90 W grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control. Aree applicative: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset). Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.