LEDVANCE SPA - LDVPACA100827SG6 LEDPCLA100D 13W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM - PACA100827SG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 14.5...14.5 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 120 mm
Packung
10 ST
EAN
4052899399662
Artikelnummer
LDVPACA100827SG6
Herstellernummer
PACA100827SG6
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
14.5...14.5 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh



