Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE SPA - LDVPCP40827SE1G6 LEDPCLP40 5W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM - PCP40827SE1G6

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVPCP40827SE1G6 LEDPCLP40 5W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 109 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 37.67 kg CO2 eq.

EAN

4052899962453

Artikelnummer

LDVPCP40827SE1G6

Herstellernummer

PCP40827SE1G6

Hersteller

LDV

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

109 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

P CLAS P 40 5.7 W/827 E14 470lm 2700K. Basso consumo di energia. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Elevata consistenza cromatica: = 6 SDCM . Lampade prive di mercurio. 220-240V/50-60Hz. CRI 80. Opaco.