LEDVANCE SPA - LDVPP1650840120G6 LPPAR1650120 4,3W/840 230V GU10 FS1OSRAM - PP1650840120G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.3...4.3 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 55 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 27.96 kg CO2 eq.
EAN
4052899958142
Artikelnummer
LDVPP1650840120G6
Herstellernummer
PP1650840120G6
Hersteller
LDV
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.3...4.3 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
55 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
81 lm/W
Durchmesser:
51 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtstärke:
130 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
35...35 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.11
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0