Startseite

LEDVANCE SPA - LDVPP25 SPC.T26/57 CL 25W 230V E14 FS1 OSRAM - PP25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 25 W

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 140 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300309637

Artikelnummer

LDVPP25

Herstellernummer

PP25

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

25 W

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

140 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Lampenspannung:

230...230 V

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Stoßfest:

nein

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

ja

Kohlefaden:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampade ad incandescenza, forma tubolare. Aree applicative: Forni. Forni per uso domestico.