LEDVANCE SPA - LDVPPT15240EBLI SPC.T OVEN CL 15W 230V E14 BLI1 OSRAM - PPT15240EBLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15 W
Ausführung - klar
Lichtstrom - 85 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300065052
Artikelnummer
LDVPPT15240EBLI
Herstellernummer
PPT15240EBLI
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
15 W
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
85 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Lampenspannung:
230...230 V
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh





