LEDVANCE SPA - LDVPRCA75827CG6 LEDPCLA75 8W/827 230V FIL E27 FS1 OSRAM - PRCA75827CG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
4052899962194
Artikelnummer
LDVPRCA75827CG6
Herstellernummer
PRCA75827CG6
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh



