Startseite

LEDVANCE SPA - LDVQTP52X1435 QTP5 2X14-35/220-240 UNV1 OSRAM - QTP52X1435

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 78...78 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4052899917682

Artikelnummer

LDVQTP52X1435

Herstellernummer

QTP52X1435

Hersteller

LDV

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

78...78 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

360 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

ja

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

30 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2...2

Für Lampenart TC-L:

ja

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

21 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

14...35 W

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T5 / ø 16 mm (ECG). Caratteristiche prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimaledel filamento. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Indice di efficienza energetica EEI: A2 BAT. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Vantaggi prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off. Aree applicative: Impianti di illuminazione di emergenza a norma EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Padiglioni sportivi e fabbriche. Strisce luminose. Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento a CC). Ammodernamento di impianti esistenti. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II.