Startseite

LEDVANCE SPA - LDVSFT25E2 SPC.P OVEN CL 25W 230V E27 FS1 OSRAM - SFT25E2

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVSFT25E2 SPC.P OVEN CL 25W 230V E27 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Lichtstrom - 180 lm

  • Sockel - E27

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300034669

Artikelnummer

LDVSFT25E2

Herstellernummer

SFT25E2

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

25 W

Lampenspannung:

230...230 V

Lichtstrom:

180 lm

Sockel:

E27

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

76 mm

Krypton:

nein

Stoßfest:

nein

Geeignet für Backofen:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade ad incandescenza, forma classica a sfera, per forni. Caratteristiche prodotto: Temperatura ambiente: fino a 300 °C. Vantaggi prodotto: . Aree applicative: Forni per uso domestico.