Startseite

LEDVANCE SPA - LDVSQ168272P CFL SQUARE 16W/827 2-PIN GR8 FS1 OSRAM - SQ168272P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 16.7 W

  • Lichtstrom - 1050 lm

  • Sockel - GR8

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 20 ST

EAN

4050300816852

Artikelnummer

LDVSQ168272P

Herstellernummer

SQ168272P

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

16.7 W

Lichtstrom:

1050 lm

Sockel:

GR8

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

827

Durchmesser:

13 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

136 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

17 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade CFLni square, versione a 2-pin e attacco GR8 per funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG). Caratteristiche prodotto: Monoattacco a innesto a due pin GR8. Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: La forma squadrata consente una distribuzione uniforme della luce. Assenza di ombre alle due estremità e assenza di macchie scure. Profilo estremamente basso. Aree applicative: Apparecchi d'illuminazione dal profilo ridotto a parete e a soffitto. Edifici pubblici, zone di ricevimento, uffici, corridoi ecc.. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale.