Startseite

LEDVANCE SPA - LDVSTARST151 ST 151 LONGLIFE/220-240 UNV1 OSRAM - STARST151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Elektronisch - nein

  • Geeignet für Lampenleistung - 4...22 W

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja

  • Schaltung - Tandem

  • Geeignet für Leuchtstofflampe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300797885

Artikelnummer

LDVSTARST151

Herstellernummer

STARST151

Hersteller

LDV

Elektronisch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

4...22 W

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

ja

Schaltung:

Tandem

Geeignet für Leuchtstofflampe:

ja

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

nein

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

nein

Collegamento in serie. Caratteristiche prodotto: Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20…+80 °C.