LEDVANCE SPA - LDVSURC350COV SF CIRCULAR 350 COVER LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4058075156807
Artikelnummer
LDVSURC350COV
Herstellernummer
SURC350COV
Hersteller
LDV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
350 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
ja
Höhe/Tiefe:
104 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal



