Startseite

LEDVANCE SPA - LDVSURC400COV SF CIRCULAR 400 COVER LEDV - SURC400COV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

4058075156821

Artikelnummer

LDVSURC400COV

Herstellernummer

SURC400COV

Hersteller

LDV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Durchmesser:

400 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

ja

Höhe/Tiefe:

112 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Copertura sostitutiva. Caratteristiche prodotto: Schermo in PMMA. Resistenza agli impatti: IK03. Vantaggi prodotto: Facile sostituzione della copertura senza cambiare l'apparecchio. Aree applicative: Sostituzione per coperture del Surface Circular.