Startseite

LEDVANCE SPA - LDVTRKSPD7525830FLG TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY LEDV - TRKSPD7525830FLG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 25 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 485.64 kg CO2 eq.

EAN

4058075113688

Artikelnummer

LDVTRKSPD7525830FLG

Herstellernummer

TRKSPD7525830FLG

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

25 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1750 lm

Lichtstrom:

1750...1750 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

75 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

75 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

75 lm/W

Anschlussart:

sonstige

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Klirrfaktor (THD):

15

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Polzahl:

2

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Nennstrom:

110...110 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Tracklight spot a 3 fasi con alimentatore integrato, bassa potenza. Caratteristiche prodotto: Faretto tracklight compatto con attrezzatura di controllo integrata. Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°. Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 80 lm/W. Disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Indice di rappresentazione del colore Ra9: > 50. Variazione cromatica iniziale: ≤ 3 SDCM. Equipaggiato con riflettori con angolazione del fascio di 24°. Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso. Disponibile in bianco satinato (come RAL9016), nero satinato (come RAL9004) e grigioconcreto (come RAL7042). Vantaggi prodotto: Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC). Riflettore profondo e anello anti-abbagliamento nero per abbagliamento minimizzato (UGR < 16). Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata. Nessuna distrazione dagli oggetti illuminati grazie al design ridotto. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Illuminazione d'accento. Grande distribuzione. Hotel, ristoranti, negozi. Apparecchiatura / Accessori: Riflettori accessori con angolazione del fascio da 15° o 38° disponibile.