LEDVANCE SPA - LDVTRKSPREFD75FL TRACK SP REFLECTOR D75 FL FS1 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 38 °
Farbe - Silber
Lichtverteiler - Reflektor
Packung
4 ST
EAN
4058075113824
Artikelnummer
LDVTRKSPREFD75FL
Herstellernummer
TRKSPREFD75FL
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Farbe:
Silber
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
63 mm
Raster gelocht:
ja
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
53 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar