LEDVANCE SPA - LDVTU2625FR SPC.T26/57 FR 230V E14 FS1 OSRAM - TU2625FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 25 W
Ausführung - mattiert
Lichtstrom - 140 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
100 ST
EAN
4050300323596
Artikelnummer
LDVTU2625FR
Herstellernummer
TU2625FR
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
25 W
Ausführung:
mattiert
Lichtstrom:
140 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Lampenspannung:
230...230 V
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh





