Startseite

LEDVANCE SPA - LDVVCA60827S VALUECLA60 8,5W/827 230VFR E27 FS1 OSRAM - VCA60827S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8.5...8.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 113 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 55.611 kg CO2 eq.

EAN

4052899326859

Artikelnummer

LDVVCA60827S

Herstellernummer

VCA60827S

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

113 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

50...50 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

150

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.15

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

LED lamps, classic bulb shape. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto: Consumo di energia estremamente basso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.