LEDVANCE SPA - LDVVCB40840SE1G6 VALUE CLB40 5,7W/840 230VFR E14 FS1OSRAM - VCB40840SE1G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 32.099 kg CO2 eq.
EAN
4052899973374
Artikelnummer
LDVVCB40840SE1G6
Herstellernummer
VCB40840SE1G6
Hersteller
LDV
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
100 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Durchmesser:
37 mm
Lampenbezeichnung:
B11
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
36...36 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.13
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0






