Startseite

L.E.F. SRL - LEFAL007SI REATTORE ELETTROMECC. PER LAMPADE A SCARICA SODIO A.P. (S) E IODURI 70W 0,98A - AL007SI

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFAL007SI REATTORE ELETTROMECC. PER LAMPADE A SCARICA SODIO A.P. (S) E IODURI 70W 0,98A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70...70 W

  • Leuchtmittel - Natriumdampf-Hochdrucklampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall/Kunststoff

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8056734340747

Artikelnummer

LEFAL007SI

Herstellernummer

AL007SI

Hersteller

LEF

Lampenleistung:

70...70 W

Leuchtmittel:

Natriumdampf-Hochdrucklampe

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Reattore 70W 1A EEI A2 elettromeccanico per lampade a scarica al Sodio alta pressione (S) e Ioduri metallici (M)