Startseite

L.E.F. SRL - LEFAL010SI REATTORE ELETTROMECC. PER LAMPADE A SCARICA SODIO A.P. (S) E IODURI 100W 1,2A

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFAL010SI REATTORE ELETTROMECC. PER LAMPADE A SCARICA SODIO A.P. (S) E IODURI 100W 1,2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100...100 W

  • Leuchtmittel - Natriumdampf-Hochdrucklampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall/Kunststoff

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8056734340761

Artikelnummer

LEFAL010SI

Herstellernummer

AL010SI

Hersteller

LEF

Lampenleistung:

100...100 W

Leuchtmittel:

Natriumdampf-Hochdrucklampe

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Reattore 100W 1,2A EEI A2 elettromeccanico per lampade a scarica al Sodio alta pressione (S) e Ioduri metallici (M)