L.E.F. SRL - LEFAM0500 AUTOTRASFORMATORE MONOFASE 5000VA 230.400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...400 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 5000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8056734341201
Artikelnummer
LEFAM0500
Herstellernummer
AM0500
Hersteller
LEF
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...400 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
5000 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
0...0 V
Breite:
196 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
205 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
192 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F