L.E.F. SRL - LEFAT0800 AUTOTRASFORMATORE TRIFASE 80KVA 230.400V+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 80000 VA
Breite - 600 mm
Schutzart (IP) - IP00
Höhe - 620 mm
Tiefe - 370 mm
Packung
1 ST
EAN
8056734341478
Artikelnummer
LEFAT0800
Herstellernummer
AT0800
Hersteller
LEF
Bemessungsleistung:
80000 VA
Breite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
620 mm
Tiefe:
370 mm
Autotrasformatore 80KVA 230.400V trifase IP00 classe I