L.E.F. SRL - LEFBMH35 ALIMENTATORE ELETTRONICO PER LAMPADE A SCARICA IODURI METALLICI (M) 35W 0,18A - BMH35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35...35 W
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall/Kunststoff
Nennspannung - 220...240 V
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8056734340020
Artikelnummer
LEFBMH35
Herstellernummer
BMH35
Hersteller
LEF
Lampenleistung:
35...35 W
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall/Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Alimentatore elettronico per lampade a scarica a Ioduri metallici (M) 35W 0,18A IP20 classe I


