Startseite

L.E.F. SRL - LEFCPI16C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 16µF 250Vac con cavi 18cm - CPI16C

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFCPI16C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 16µF 250Vac con cavi 18cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 16 µF

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 33 mm

  • Kapazität 2 - 0 µF

Packung

  • 20 ST

EAN

8056734341591

Artikelnummer

LEFCPI16C

Herstellernummer

CPI16C

Hersteller

LEF

Kapazität:

16 µF

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

33 mm

Kapazität 2:

0 µF

Länge:

63 mm

Mit Steckklemme:

nein

Tiefe:

63 mm

Breite:

33 mm

Condensatore 16µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione