L.E.F. SRL - LEFCPI25C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 25µF 250Vac con cavi 18cm - CPI25C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 25 µF
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 40 mm
Kapazität 2 - 0 µF
Packung
20 ST
EAN
8056734341621
Artikelnummer
LEFCPI25C
Herstellernummer
CPI25C
Hersteller
LEF
Kapazität:
25 µF
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
40 mm
Kapazität 2:
0 µF
Länge:
63 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
63 mm
Breite:
40 mm
Condensatore 25µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


