L.E.F. SRL - LEFCPI35C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 35µF 250Vac con cavi 25cm - CPI35C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 35 µF
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 40 mm
Kapazität 2 - 0 µF
Packung
20 ST
EAN
8056734341645
Artikelnummer
LEFCPI35C
Herstellernummer
CPI35C
Hersteller
LEF
Kapazität:
35 µF
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
40 mm
Kapazität 2:
0 µF
Länge:
94 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
94 mm
Breite:
40 mm
Condensatore 35µF 250Vac con cavi 25cm rifasamento per illuminazione


