L.E.F. SRL - LEFCPI8C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 8µF 250Vac con cavi 18cm - CPI8C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 8 µF
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 29 mm
Kapazität 2 - 0 µF
Packung
20 ST
EAN
8056734341553
Artikelnummer
LEFCPI8C
Herstellernummer
CPI8C
Hersteller
LEF
Kapazität:
8 µF
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
29 mm
Kapazität 2:
0 µF
Länge:
56 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
56 mm
Breite:
29 mm
Condensatore 8µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


