L.E.F. SRL - LEFCPM16FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 16µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM16FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 16 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 35 mm
Kapazität 2 - 0 µF
Packung
20 ST
EAN
8056734341737
Artikelnummer
LEFCPM16FD
Herstellernummer
CPM16FD
Hersteller
LEF
Kapazität:
16 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
35 mm
Kapazität 2:
0 µF
Länge:
71 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
71 mm
Breite:
35 mm
Condensatore 16µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


