L.E.F. SRL - LEFCPM3FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 3µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM3FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 3 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 25 mm
Kapazität 2 - 0 µF
Packung
20 ST
EAN
8056734348460
Artikelnummer
LEFCPM3FD
Herstellernummer
CPM3FD
Hersteller
LEF
Kapazität:
3 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
25 mm
Kapazität 2:
0 µF
Länge:
58 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
58 mm
Breite:
25 mm
Condensatore 3µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


