L.E.F. SRL - LEFCPM40FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 40µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM40FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 40 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 45 mm
Kapazität 2 - 0 µF
Packung
20 ST
EAN
8056734341782
Artikelnummer
LEFCPM40FD
Herstellernummer
CPM40FD
Hersteller
LEF
Kapazität:
40 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
45 mm
Kapazität 2:
0 µF
Länge:
96 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
96 mm
Breite:
45 mm
Condensatore 40µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


