Startseite

L.E.F. SRL - LEFEL1241 KIT di EMERGENZA per LED 1W e MODULI LED 12Vdc con batteria a pacchetto - EL1241

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 1 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734346855

Artikelnummer

LEFEL1241

Herstellernummer

EL1241

Hersteller

LEF

Leistung:

1 W

Leuchtmittel:

sonstige

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

12...12 V

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Schutzklasse:

II

Kit emergenza per LED 1W e moduli LED 12Vdc autonomia max 4 ore con batteria a pacchetto 4,8V - 1,6Ah