L.E.F. SRL - LEFEL2471 KIT di EMERGENZA per LED 1W e MODULI LED 24Vdc con batteria a pacchetto - EL2471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 1 W
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Nennspannung - 12...24 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
8056734346862
Artikelnummer
LEFEL2471
Herstellernummer
EL2471
Hersteller
LEF
Leistung:
1 W
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
12...24 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse:
I
Kit emergenza per LED 1W e moduli LED 24Vdc autonomia max 8 ore con batteria a pacchetto 7,2V - 1,6Ah



