L.E.F. SRL - LEFETE105 ALIMENTATORE ELETTRONICO X LAMP. ALOGENE 12Vac 35-105W Dimmerabile Taglio fase - ETE105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 35...105 W
Ohne Dimmfunktion - nein
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8056734346930
Artikelnummer
LEFETE105
Herstellernummer
ETE105
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
35...105 W
Ohne Dimmfunktion:
nein
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
39 mm
Eingangsspannung:
220...240 V
Höhe:
21 mm
Länge:
123 mm
Sicherheitstrafo:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung DALI:
nein
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Einbau:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Aufbau:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Kurzschlusssicher:
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Durchmesser:
0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


