L.E.F. SRL - LEFIST100 TRASFORMATORE TRIFASE 1000VA 400V / 230V USO MEDICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 400...400 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Bemessungsleistung - 1000 VA
Packung
1 ST
EAN
8056734343564
Artikelnummer
LEFIST100
Herstellernummer
IST100
Hersteller
LEF
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400...400 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Bemessungsleistung:
1000 VA
Primärspannung 2:
0...0 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Sekundärspannung 2:
0...0 V
Primärspannung 4:
0...0 V
Primärspannung 6:
0...0 V
Primärspannung 7:
0...0 V
Breite:
240 mm
Primärspannung 8:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Primärspannung 10:
0...0 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Schaltungsart:
DY
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Höhe:
210 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige