Startseite

L.E.F. SRL - LEFIST600 TRASFORMATORE TRIFASE 6000VA 400V / 230V USO MEDICO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 400...400 V

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Bemessungsleistung - 6000 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734343632

Artikelnummer

LEFIST600

Herstellernummer

IST600

Hersteller

LEF

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

400...400 V

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Bemessungsleistung:

6000 VA

Primärspannung 2:

0...0 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Sekundärspannung 2:

0...0 V

Primärspannung 4:

0...0 V

Primärspannung 6:

0...0 V

Primärspannung 7:

0...0 V

Breite:

360 mm

Primärspannung 8:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Primärspannung 10:

0...0 V

Schutzart (IP):

IP00

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Schaltungsart:

DY

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Kurzschlussfest:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Höhe:

330 mm

Tiefe:

170 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Trasformatore 6KVA 400V / 230V trifase di isolamento USO MEDICO