L.E.F. SRL - LEFLCL-24MINI50 CONVERTITORE TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE 12-24-48Vdc 500mA Dimmerabile - LCL-24MINI50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 3...45 V
Ausgangsleistung - 1.5...24 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8056734348552
Artikelnummer
LEFLCL-24MINI50
Herstellernummer
LCL-24MINI50
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
3...45 V
Ausgangsleistung:
1.5...24 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
19 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
16 mm
Länge:
57 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
III
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
20 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein