L.E.F. SRL - LEFLE1450IP65 ALIM. LED CORR. COSTANTE 500MA 14W IP67 - LE1450IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 3...28 V
Ausgangsleistung - 1.5...14 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8056734346688
Artikelnummer
LEFLE1450IP65
Herstellernummer
LE1450IP65
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
3...28 V
Ausgangsleistung:
1.5...14 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
39 mm
Länge:
70 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
45 mm