Startseite

L.E.F. SRL - LEFLE20DP ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 200÷900mA 9,2÷28W IP20 DALI/PUSH/0/1- - LE20DP

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFLE20DP ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 200÷900mA 9,2÷28W IP20 DALI/PUSH/0/1-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...46 V

  • Ausgangsleistung - 2.55...27.2 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 900...900 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521530067

Artikelnummer

LEFLE20DP

Herstellernummer

LE20DP

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

3...46 V

Ausgangsleistung:

2.55...27.2 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

900...900 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

26 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

52 mm

Länge:

156 mm

Dimmung 0-10 V:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

60 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore LED multicorrente costante 200÷900mA 9,2÷28W IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V