Startseite

L.E.F. SRL - LEFLE2512DP ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 12Vdc 24W IP20 DIMMERABILE DALI/PUSH/0-10V/1 - LE2512DP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 0...24 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 0...2000 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521532382

Artikelnummer

LEFLE2512DP

Herstellernummer

LE2512DP

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

0...24 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

0...2000 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

25 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

164 mm

Dimmung 0-10 V:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

45 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 12Vdc 24W 2000mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V