L.E.F. SRL - LEFLE4035TF ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 350mA 53-106Vdc 18,6-37,1W IP20 Dimmerabile - LE4035TF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 53...106 V
Ausgangsleistung - 18.6...37.1 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
8054521530470
Artikelnummer
LEFLE4035TF
Herstellernummer
LE4035TF
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
53...106 V
Ausgangsleistung:
18.6...37.1 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
24 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
166 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
60 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein