Startseite

L.E.F. SRL - LEFLE6074/3 KIT EMERGENZA per LED 9-57Vdc 350-60mA e MODULI LED 12-24V 24-48W Autonomia 3h - LE6074/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 48 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

  • Nennspannung - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734346916

Artikelnummer

LEFLE6074/3

Herstellernummer

LE6074/3

Hersteller

LEF

Leistung:

48 W

Leuchtmittel:

sonstige

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

230...240 V

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Schutzklasse:

II

Kit emergenza per LED 9-57Vdc 350-60mA e moduli LED 12-24V 24-48W autonomia 3 ore con batterie a pacchetto 7,2V - 4Ah