L.E.F. SRL - LEFLE6171BB KIT EMERGENZA per LED 9-57Vdc 350-60mA e MODULI LED 12-24V 24-48W Autonomia 1h - LE6171BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 24 W
Leuchtmittel - sonstige
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8054521532290
Artikelnummer
LEFLE6171BB
Herstellernummer
LE6171BB
Hersteller
LEF
Leistung:
24 W
Leuchtmittel:
sonstige
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
12...12 V
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Schutzklasse:
II
Kit emergenza per LED 9-57Vdc 350-60mA/ MODULI LED 12-24V 24-48W autonomia 1 ora con contenitore portabatterie plastico



