Startseite

L.E.F. SRL - LEFLE635 ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 350mA 9-18Vdc 6W IP20 ON/OFF - LE635

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFLE635 ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 350mA 9-18Vdc 6W IP20 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 9...18 V

  • Ausgangsleistung - 3.15...6 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734346473

Artikelnummer

LEFLE635

Herstellernummer

LE635

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

9...18 V

Ausgangsleistung:

3.15...6 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

22 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

39 mm

Länge:

81 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

45 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 350mA 9-18Vdc 6W corrente costante 81mm x 39mm x 22mm IP20 ON/OFF