L.E.F. SRL - LEFLEDL-S RIPETITORE PER INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE LED IN TENSIONE 12-24Vdc 12A IP20 - LEDL-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - 1 - 10 V
Ausgangsspannung - 12...24 V
Eingangsspannung - 12...24 V
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse - II
Packung
1 ST
EAN
8056734349962
Artikelnummer
LEFLEDL-S
Herstellernummer
LEDL-S
Hersteller
LEF
Art der Steuerung:
1 - 10 V
Ausgangsspannung:
12...24 V
Eingangsspannung:
12...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
156 mm
Einbau:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
51.5 mm
Höhe:
25.5 mm
Ripetitore per interfaccia dimmer LED in tensione 12-24-48Vdc 12A max. 576W SLAVE


