Startseite

L.E.F. SRL - LEFLEMC30 ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE 250/300/350/400/450/500/550/600/650/700mA 21÷42 - LEMC30

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFLEMC30 ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE 250/300/350/400/450/500/550/600/650/700mA 21÷42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 3...84 V

  • Ausgangsleistung - 1.95...41.6 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Ausgangsstrom - 600...600 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521530210

Artikelnummer

LEFLEMC30

Herstellernummer

LEMC30

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

3...84 V

Ausgangsleistung:

1.95...41.6 W

Dimmung DALI:

nein

Ausgangsstrom:

600...600 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

31 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

68 mm

Länge:

103 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

70 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver LED 250-700mA 21-42W multicorrente costante IP40 dimmerabile PUSH/1-10V