Startseite

L.E.F. SRL - LEFLEPUSHPWMB GENERATORE DI SEGNALE PWM (max 10 aliment. ingresso PWM) comand. PUSH/BLE - LEPUSHPWMB

KopierenKopieren
L.E.F. SRL - LEFLEPUSHPWMB GENERATORE DI SEGNALE PWM (max 10 aliment. ingresso PWM) comand. PUSH/BLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausführung - dynamisch

  • DIN-Schienenmontage - nein

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521532153

Artikelnummer

LEFLEPUSHPWMB

Herstellernummer

LEPUSHPWMB

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausführung:

dynamisch

DIN-Schienenmontage:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Programmierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzklasse:

II

Aufbau:

nein

Länge:

100 mm

Einbau:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Breite:

40 mm

Höhe:

26 mm

Generatore di segnale PWM comandabile da pulsante/Bluetooth per gestione max 10 alimentatori