L.E.F. SRL - LEFMAXDLED105N TRASFORMATORE ELETTRONICO x LAMPADE ALOGENE (1-105W) E LED (1-50W) 12Vac Dimmer - MAXDLED105N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 1...50 W
Dimmung DALI - nein
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8056734349696
Artikelnummer
LEFMAXDLED105N
Herstellernummer
MAXDLED105N
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
1...50 W
Dimmung DALI:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
29 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
45 mm
Länge:
120 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
55 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


